Beli pembolong kertas joyko di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Box File Plastikatribut:
- Size (cm): 25.8x25.4x25
- Joyko Heavy Duty Punchatribut:
- Size (cm): 25.3x7x21.5
- Capacity of Punch (mm): 4.55
- Open Industries Pembolong Kertas 2 Lubang Biru (Perforator)atribut:
- Specification: Depth adjustment gauge (3 phase), and the horizontal gauge (A4 4 hole corresponding function)
- Material: Base handle side gauge: iron plate, bottom: Play PE, depth gauge adjustment: Play ABS
- Color: Blue
- Weight (g): 910
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 111x171x151
- Drilling Capability: 42 sheets (4.0mm)
- SDI Pembolong Kertas 2 Lubang 40atribut:
- Color: Random Color ( Black, Red, Blue, And Grey)
- Hole Distance (mm): 80
- TONATA Police LineDeskripsi:Police Line Kuning Hitam / Garis Polisi 2 Inchi x 300 Meteratribut:
- Material: Plastic
- SDI One Hole Punchatribut:
- Hole Diameter (mm): 6
- Bantex Perforator 2 Holes SmallDeskripsi:Perforator kecil terbuat dari besi, dengan pembatas kertas untuk kantor dan rumah. 2 lubang 80 mm, kapasitas 10 lembar kertas dengan ketebalan 1,1 mm.atribut:
- Thickness (mm): 1.1
- Deli Heavy Duty Punchatribut:
- Color: Black
- Bantex Perforator 2 Holes LargeDeskripsi:Perforator ukuran besar yang terbuat dari material logam dengan 2 buah lubang berjarak 80 mm, untuk kapasitas 25 lembar - ketebalan 2,5 mm. Dilengkapi dengan pengunci handle, akses pembuangan kertas sisa, serta pemandu ukuran kertas yg dapat disesuaikan untuk ukuran A4, A5, A6, dan 888.
- Joyko Penggaris BesiDeskripsi:Akurat dan tepat dalam membuat sebuah garis lurus.atribut:
- Color: Silver
- Material: Stainless Steel (Besi)
- Kingsman Calculatoratribut:
- Color: Black and White
- Material: Plastic
- Kenko Klip Kertas Jumboatribut:
- Size: Jumbo
- Kenko Key Ringatribut:
- Color: Mix Color
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran PutihDeskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan nodasisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Color: Putih
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Type: Lembaran
Daftar Harga pembolong kertas joyko Terbaru March 2026
| Joyko Pembolong Kertas | Rp8.900 |
| Kenko Pembolong Kertas | Rp16.900 |
| Nakabayashi Pembolong Kertas 2 Lubang | Rp82.900 |
| Joyko Box File Plastik | Rp90.900 |
| Joyko Heavy Duty Punch | Rp249.900 |
| Open Industries Pembolong Kertas 2 Lubang Biru (Perforator) | Rp479.900 |
| SDI Pembolong Kertas 2 Lubang 40 | Rp95.900 |
| Maped Essential Metal Punch | Rp38.900 |
| TONATA Police Line | Rp49.900 |
| SDI One Hole Punch | Rp19.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P102033838-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/TONATA%20Police%20Line/gkP108164596-1.jpg)









%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/KRISBOW%20Gembok%20Laminasi/0pP101517025-3.jpg)